Referenzen
Elesa+Ganter:GN 676.5-31-M10-B
Rubix:359877
Hersteller:GN 676.5-31-M10-B
EAN:4045525352308






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | type b (mit rändel) |
Produktdetails : GN676.5-31-M10-B Knopf mit Rändel, Edelstahl
Edelstahl-Knöpfe GN 676.5 werden als Bedienteil bei Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt. Die Ausführung mit Randrierung (Form B), kann als formschöne Rändelmutter mit Sackloch-Gewinde verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | type b (mit rändel) |
| Gewindedurchmesser | 31 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Typ
type b (mit rändel)