GN676.1-21-M5-A Knopf ohne Rändel, Stahl brüniert

Knöpfe, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 676.1-21-M5-A
Rubix:359864
Hersteller:GN 676.1-21-M5-A
EAN:4045525352117
GN676.1-21-M5-A Knopf

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormNICHT STANDARD
Typtyp a: ohne rändel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN676.1-21-M5-A Knopf ohne Rändel, Stahl brüniert


Knöpfe GN 676.1 werden als Bedienteil für Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt. Die Ausführung mit Rändel (Form B), kann als Rändelmutter verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Material/VerarbeitungStahl
NormNICHT STANDARD
Typtyp a: ohne rändel
Gewindedurchmesser5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
4,34 exkl. MwSt.
/ Stück
5,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Typ

typ a: ohne rändel