GN526.8-60-B10 Drehknopf für Stellungsanzeiger, Kunststoff
Drehknöpfe für Stellungsanzeiger
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 526.8-60-B10
Rubix:171107
Hersteller:GN 526.8-60-B10
EAN:4045525276598






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | drehknopf für stellungsanzeiger |
Produktdetails : GN526.8-60-B10 Drehknopf für Stellungsanzeiger, Kunststoff
Drehknöpfe GN 526.8 haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | drehknopf für stellungsanzeiger |
| Gewindedurchmesser | 60 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen