DIN319-KU-50-M12-C Kugelknopf mit Gewinde, ohne Buchse, Kunststoff

Kugelknöpfe Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:319-KU-50-M12-C
Rubix:91456
Hersteller:319-KU-50-M12-C
EAN:4045525174078
DIN319-KU-50-M12-C Kugelknopf

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
NormDIN 319
Typform c (mit innengewinde, ohne buchse)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN319-KU-50-M12-C Kugelknopf mit Gewinde, ohne Buchse, Kunststoff


Kugelknöpfe Kunststoff

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht89 g
Material/VerarbeitungPlastik
NormDIN 319
Typform c (mit innengewinde, ohne buchse)
Gewindedurchmesser50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
1,71 exkl. MwSt.
/ Stück
2,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Norm

Typ

form c (mit innengewinde, ohne buchse)