K0247.01055X10 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Rändelknöpfe Kunststoff mit Deckel, mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.01055X10
Rubix:326010
EAN:4059245037230



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Typ | k0247.01055x10 novo.grip rändelknopf gr.1 m5x10 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0247.01055X10 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Typ | k0247.01055x10 novo.grip rändelknopf gr.1 m5x10 niro |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
k0247.01055x10 novo.grip rändelknopf gr.1 m5x10 niro