K0650.116042 Kugelknopf, DIN319, Form:C, Alu
Kugelknöpfe DIN 319 Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0650.116042
Rubix:327161
EAN:4059245057610



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0650.116042 kugelknopf d1=16 m4 |
Dokumente
Produktdetails : K0650.116042 Kugelknopf, DIN319, Form:C, Alu
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder Aluminium.Ausführung: poliert.
Kugelknopf Aluminium DIN 319
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0650.116042 kugelknopf d1=16 m4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen