GN436.1-28-B8-A-MT Drehknopf mit Markierungspfeil, Edelstahl
Drehknöpfe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 436.1-28-B8-A-MT
Rubix:793059
Hersteller:GN 436.1-28-B8-A-MT
EAN:4045525708808




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | a (mit markierungspfeil) |
Produktdetails : GN436.1-28-B8-A-MT Drehknopf mit Markierungspfeil, Edelstahl
Skala bzw. Markierungspfeil der Edelstahl-Drehknöpfe GN 436.1 sind abriebfest und gut lesbar. Neben der Standard-Skala (Form S) können sie mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung ist auf "Bestellschema Skalierungen" ein übersichtliches Bestellschema dargestellt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | a (mit markierungspfeil) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Typ
a (mit markierungspfeil)