DIN6337-125-M16-N Kugelgriff schräg mit Gewinde, Stahl brüniert
Kugelgriff Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6337-125-M16-N
Rubix:109761
Hersteller:DIN 6337-125-M16-N
EAN:4045525342446





Produktdetails : DIN6337-125-M16-N Kugelgriff schräg mit Gewinde, Stahl brüniert
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 200 - M24 / B24 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 223 g |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
