K0726.1060 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0726.1060
Rubix:1930333
EAN:4059245072118



Dokumente
Produktdetails : K0726.1060 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Werkstoff: Kugel Duroplast PF 31. Buchse Stahl, oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Kugel schwarz glänzend. Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 23 g |
|---|---|
| Länge | 37,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen