Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 6337-100-B12-K
Rubix:359170
Hersteller:DIN 6337-100-B12-K
EAN:4045525342323





Produktdetails : DIN6337-100-B12-K Kugelgriff gerade
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 200 - M24 / B24 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
