GN425-AL-10-180-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-10-180-SR
Rubix:1864447
Hersteller:GN 425-AL-10-180-SR
EAN:4045525826656



Produktdetails : GN425-AL-10-180-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
U-Griffe für Aluminiumgehäuse GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine präzise Positionierung auch bei großen Öffnungen im Gehäuse. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen bereits in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
