K0146.2063123 Kreuzgriff, DIN6335, Form:B, Edelstahl
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0146.2063123
Rubix:3741905
Hersteller:K0146.2063123
EAN:4059245230723
Dokumente
Produktdetails : K0146.2063123 Kreuzgriff, DIN6335, Form:B, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4308.Ausführung: geschliffen und poliert.Auf Anfrage: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Kreuzgriff, DIN6335, Form:B, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 33,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

