Referenzen
Timken:G1102KRR + COL
Rubix:847607
EAN:0087796054868

Produktdetails : G1102KRR+COL (TIM) Spannlager Fafnir
Spannlager, R-Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, wiederbefüllbar, Spannring
Technische Informationen
Attribute
| Lagerspiel | c3 |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
| Breite | 48,4 mm |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage