MMN525BS57PPDM (TIM) Axial-Schrägkugellager zweireihig Timken
Kugelgewindetrieb-Stützlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:MMN525BS57PP DM
Rubix:851502
EAN:0087796245006



Produktdetails : MMN525BS57PPDM (TIM) Axial-Schrägkugellager zweireihig Timken
Wenn Sie sich für Timken®-Lager für Ihre Kugelgewindeanwendungen entscheiden, erhalten Sie Produkte, die von einem weltweit führenden Unternehmen hergestellt und unterstützt werden, das für Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung bekannt ist. Die Qualität beginnt lange vor der Herstellung unserer Lager für Werkzeugmaschinen und reicht bis lange nach dem Einbau der Lager. Wir konstruieren Lager für optimale Leistung und lange Lebensdauer.
Präzises Timken Stützlager für Kugelgewindetriebe: 25x57x28 mm, 60° Kontaktwinkel, doppelt abgedichtet – für ruhigen, genauer Lauf in CNC-Achsen.
Technische Informationen
Attribute
| Lagerspiel | cn |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Tragfähigkeit | 5606,4 kg |
| Genauigkeit | abec 9 (iso-klasse 2) |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Außendurchmesser | 57 mm |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 28 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
819,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
974,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage