DIN6319 D 16.5X24.8X5.6 A4 Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kugelgelagerte Unterlegscheibe Form C
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDCD16,5A4
Rubix:3375806
Hersteller:63194D165
EAN:4043377318428


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6319 |
Produktdetails : DIN6319 D 16.5X24.8X5.6 A4 Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kegelpfannen, Form D A4 28X16,5X5,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6319 |
| Stärke | 5,6 mm |
| Typ | konkav-konische unterlegscheibe form d |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,01 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
35,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
16,5 mm