Referenzen
Seeger Orbis:SS 25x35x2,0
Rubix:6809
Hersteller:SS025035200-CLU


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 25X35X2 FST Stützscheibe
werden aus Federstahl hergestellt und haben eine Härte von HRC 44-49. Die größeren Abmessungen haben geschliffene Seitenflächen. Anwendung: zwischen Maschinenteilen mit großen Rundungen, Fasen oder Randabständen und Seeger-Ringen, zur Herstellung einer scharfkantigen Länge, z.B. für Wälzlager
DIN 988 Stahl P Paßscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
| Typ | unterlegscheibe |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
25 mm