Referenzen
Seeger Orbis:PS 6x12x1.00-BLT
Rubix:6614


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 6X12X1 ST Passscheibe
Eine starre Reduzierung des Axialspiels kann stufenweise durch Paßscheiben verschiedener Dicken erreicht werden. Hierbei ist zu beachten, dass das Axialspiel sich aus der Fertigungstoleranzen ergibt. Alle möglichen Kombinationen in Dickenstufung von 0,1 mm sind realisierbar. Diese Paßscheiben werden nicht nur normgerecht in DIN 988 ausgeliefert, sondern auch in den Dicken 0,15 mm und 0,25 mm.
DIN 988 Stahl P Paßscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,666 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
6 mm