Passscheibe Seeger Orbis PS 110x140x0.10-PAY, Innendurchmesser: 110 mm | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 988
Passscheiben PS DIN 988
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:PS 110x140x0.10-PAY
Rubix:6673


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 988 |
Produktdetails : DIN988 110X140X0.1 ST Passscheibe
Eine starre Reduzierung des Axialspiels kann stufenweise durch Paßscheiben verschiedener Dicken erreicht werden. Hierbei ist zu beachten, dass das Axialspiel sich aus der Fertigungstoleranzen ergibt. Alle möglichen Kombinationen in Dickenstufung von 0,1 mm sind realisierbar. Diese Paßscheiben werden nicht nur normgerecht in DIN 988 ausgeliefert, sondern auch in den Dicken 0,15 mm und 0,25 mm.
DIN 988 Stahl P Paßscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,62 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 988 |
| Stärke | 0,1 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
110 mm