KWVE35-B-L-UG-G2-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE35-B-L-UG-G2-V0
Rubix:1905450
Hersteller:0343150200130

Produktdetails : KWVE35-B-L-UG-G2-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 145 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Höhe auf Schiene | 48 mm |
| Baugröße | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
