KWVE35-B-HL-UG-G1-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE35-B-HL-UG-G1-V1
Rubix:1905405
Hersteller:0654379420220

Produktdetails : KWVE35-B-HL-UG-G1-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 145 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Höhe auf Schiene | 55 mm |
| Baugröße | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
262,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
