KWVE30-B-UG-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE30-B-UG-G4-V2
Rubix:1905390
Hersteller:0623378150350

Produktdetails : KWVE30-B-UG-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 99 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Höhe auf Schiene | 42 mm |
| Baugröße | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
