KWVE55-B-SL-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE55-B-SL-V0-G3
Rubix:1349130
Hersteller:0202471920140

Produktdetails : KWVE55-B-SL-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5607 g |
|---|---|
| Breite | 211,6 mm |
| Länge | 100 mm |
| Höhe auf Schiene | 70 mm |
| Baugröße | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
643,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
765,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
