KWVE55-B-G1-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE55-B-V0-G1
Rubix:1349003
Hersteller:0195432980120

Produktdetails : KWVE55-B-G1-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5640 g |
|---|---|
| Breite | 173,6 mm |
| Länge | 140 mm |
| Höhe auf Schiene | 70 mm |
| Baugröße | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
589,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
701,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
