KWVE45-B-N-G4-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE45-B-N-V0-G4
Rubix:1348992
Hersteller:0200717100150

Produktdetails : KWVE45-B-N-G4-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2793 g |
|---|---|
| Breite | 140,6 mm |
| Länge | 120 mm |
| Höhe auf Schiene | 52 mm |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
