KWVE35-B-ESC-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE35-B-ESC-V2-G4
Rubix:1348776
Hersteller:0174233500350

Produktdetails : KWVE35-B-ESC-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 870 g |
|---|---|
| Breite | 76,2 mm |
| Länge | 70 mm |
| Höhe auf Schiene | 48 mm |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
