KWVE25-B-SN-G1-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-SN-V2-G1
Rubix:1348542
Hersteller:0114020320320


Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | v2 (mittlere vorspannung) |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Länge | 83,3 mm |
Produktdetails : KWVE25-B-SN-G1-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 470 g |
|---|---|
| Vorspannung | v2 (mittlere vorspannung) |
| Breite | 48 mm |
| Länge | 83,3 mm |
| Höhe auf Schiene | 31 mm |
| Genauigkeit | g1 |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage