KWVE25-B-ESC-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-ESC-V0-G3
Rubix:1348445
Hersteller:0116942110140

Produktdetails : KWVE25-B-ESC-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Breite | 58,2 mm |
| Länge | 48 mm |
| Höhe auf Schiene | 33 mm |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
