KWVE25-B-EC-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-EC-V1-G4
Rubix:1348477
Hersteller:0116944590250

Produktdetails : KWVE25-B-EC-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 446 g |
|---|---|
| Breite | 58,2 mm |
| Länge | 73 mm |
| Höhe auf Schiene | 33 mm |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
