KWVE45-B-L-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE45-B-L-V2-G3
Rubix:25565
Hersteller:0180750880340
EAN:4054366330154





Produktdetails : KWVE45-B-L-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-L, lange Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4500 g |
|---|---|
| Breite | 120 mm |
| Länge | 172,7 mm |
| Höhe auf Schiene | 60 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
310,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
369,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std