KWVE45-B-HL-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE45-B-HL-V1-G3
Rubix:25551
Hersteller:0200996570240
EAN:4054366344083

Produktdetails : KWVE45-B-HL-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-HL, hohe, lange Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4450 g |
|---|---|
| Breite | 86 mm |
| Länge | 172,7 mm |
| Höhe auf Schiene | 70 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
354,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std