KWVE30-B-SN-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE30-B-SN-V1-G4
Rubix:25037
Hersteller:0199810070250

Produktdetails : KWVE30-B-SN-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-SN, schmale, niedrige Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 850 g |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Länge | 99 mm |
| Höhe auf Schiene | 38 mm |
| Genauigkeit | g4 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort