KWVE25-B-SL-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-SL-V2-G4
Rubix:24674
Hersteller:0127394800350

Produktdetails : KWVE25-B-SL-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-SL, schmaler, langer Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 898 g |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Länge | 109,1 mm |
| Höhe auf Schiene | 36 mm |
| Genauigkeit | g4 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
