KWVE20-B-SN-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE20-B-SN-V1-G4
Rubix:24270
Hersteller:0125089340250

Produktdetails : KWVE20-B-SN-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-SN, schmale, niedrige Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 310 g |
|---|---|
| Breite | 71,4 mm |
| Länge | 44 mm |
| Höhe auf Schiene | 27 mm |
| Genauigkeit | g4 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen