KWVE15-B-EC-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE15-B-EC-V0-G3
Rubix:155082
Hersteller:0197546550140


Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
|---|---|
| Breite | 44,5 mm |
| Länge | 52 mm |
Produktdetails : KWVE15-B-EC-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-EC, erweiterte Austauschbarkeit, kurzer Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Vorspannung | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
| Breite | 44,5 mm |
| Länge | 52 mm |
| Höhe auf Schiene | 24 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl, kunststoff |
| Baugröße | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort