KWSE45-L-G2-V0 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE45-L-V0-G2
Rubix:1348177
Hersteller:0028660560130

Produktdetails : KWSE45-L-G2-V0 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen sechsreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Breite | 174,3 mm |
| Länge | 120 mm |
| Höhe auf Schiene | 60 mm |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
398,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
474,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
