KWSE35-G1-V0 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE35-V0-G1
Rubix:1348117
Hersteller:0007737190120

Produktdetails : KWSE35-G1-V0 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen sechsreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1590 g |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Länge | 107,2 mm |
| Höhe auf Schiene | 48 mm |
| Genauigkeit | sehr genau |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
