KWSE25-HL-G1-V2 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE25-HL-V2-G1
Rubix:1348129
Hersteller:0028662000320


Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | v2 (mittlere vorspannung) |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Länge | 104,3 mm |
Produktdetails : KWSE25-HL-G1-V2 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelumlaufwagen
Kugelführungswagen sechsreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 801 g |
|---|---|
| Vorspannung | v2 (mittlere vorspannung) |
| Breite | 48 mm |
| Länge | 104,3 mm |
| Höhe auf Schiene | 40 mm |
| Genauigkeit | g1 |
| Werkstoff | gehärteter stahl; kunststoff |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage