TKDM9-W-G2 Kugelführungsschiene zweireihig
Kugelführungsschiene zweireihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TKDM9-W-G2
Rubix:26685
Hersteller:0161993080000

Produktdetails : TKDM9-W-G2 Kugelführungsschiene zweireihig
Führungsschiene TKDM..W, für zweireihige Miniatur-Kugelumlaufeinheit, breite Ausführung, rostfrei
Führungsschiene TKDM..W, für zweireihige Miniatur-Kugelumlaufeinheit, breite Ausführung, rostfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Breite | 9 mm |
| Länge | 690 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Baugröße | 9 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,47 € exkl. MwSt.
/ 0,1
315,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
