TKDM12-W-G2 Kugelführungsschiene zweireihig
Kugelführungsschiene zweireihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TKDM12-W-G2
Rubix:26679
Hersteller:0161994480000




Produktdetails : TKDM12-W-G2 Kugelführungsschiene zweireihig
Führungsschiene TKDM..W, für zweireihige Miniatur-Kugelumlaufeinheit, breite Ausführung, rostfrei
Führungsschiene TKDM..W, für zweireihige Miniatur-Kugelumlaufeinheit, breite Ausführung, rostfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1390 g |
|---|---|
| Breite | 12 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Baugröße | 12 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,53 € exkl. MwSt.
/ 0,1
183,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
