TKVD35-G4/2040-20/20 Kugelführungsschiene vierreihig
Kugelführungsschiene vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TKVD35-G4/2040-20/20
Rubix:1927181

Produktdetails : TKVD35-G4/2040-20/20 Kugelführungsschiene vierreihig
Kugelführungsschiene vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 34 mm |
|---|---|
| Länge | 2040 mm |
| Höhe | 27 mm |
| Genauigkeit | g4 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Teilung | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.322,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.574,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
