TKVD25-U-G3-RROC/420-15/45 Kugelführungsschiene vierreihig RROC
Kugelführungsschiene vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TKVD25-U-G3-RROC/420-15/45
Rubix:1896971

Produktdetails : TKVD25-U-G3-RROC/420-15/45 Kugelführungsschiene vierreihig RROC
Führungsschienen für Kugelumlaufeinheit und vierreihige Kugelumlaufführung, zum Anschrauben von unten.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 23 mm |
|---|---|
| Länge | 420 mm |
| Höhe | 18,7 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Teilung | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
429,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
