TKVD25-G4/1250-25/25 Kugelführungsschiene vierreihig
Kugelführungsschiene vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TKVD25-G4/1250-25/25
Rubix:1787133

Produktdetails : TKVD25-G4/1250-25/25 Kugelführungsschiene vierreihig
Kugelführungsschiene vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 23 mm |
|---|---|
| Länge | 1250 mm |
| Höhe | 18,7 mm |
| Genauigkeit | g4 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Teilung | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
732,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
872,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
