TKVD15-B-G3/200-40/40 Kugelführungsschiene vierreihig
Kugelführungsschiene vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TKVD15-B-G3/200-40/40
Rubix:1289870
Hersteller:0155953150000_200MM-40/40

Produktdetails : TKVD15-B-G3/200-40/40 Kugelführungsschiene vierreihig
Kugelführungsschiene vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 15 mm |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 15 mm |
| Teilung | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
