TKVD35-G3 Kugelführungsschiene vierreihig
Kugelführungsschiene vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TKVD35-G3
Rubix:26816
Hersteller:0069091670000



Produktdetails : TKVD35-G3 Kugelführungsschiene vierreihig
Führungsschiene TKVD, für Kugelumlaufschuh und vierreihige Kugelumlaufführung
Führungsschiene TKVD, für Kugelumlaufschuh und vierreihige Kugelumlaufführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5700 g |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Länge | 6000 mm |
| Höhe | 27 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Teilung | 80 mm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,16 € exkl. MwSt.
/ 0,1
44,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
