TKVD20-G3 Kugelführungsschiene vierreihig
Kugelführungsschiene vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TKVD20-G3
Rubix:26779
Hersteller:0069092300000



Produktdetails : TKVD20-G3 Kugelführungsschiene vierreihig
Führungsschiene TKVD, für Kugelumlaufschuh und vierreihige Kugelumlaufführung
Führungsschiene TKVD, für Kugelumlaufschuh und vierreihige Kugelumlaufführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Länge | 5880 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Teilung | 60 mm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,99 € exkl. MwSt.
/ 0,1
38,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
