TKVD35-U-G3-RROC/1640-20/20 Kugelführungsschiene vierreihig RROC
Kugelführungsschiene vierreihig Corrotec-Beschichtung
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TKVD35-U-G3/1640-20/20-RRF
Rubix:1954200

Produktdetails : TKVD35-U-G3-RROC/1640-20/20 Kugelführungsschiene vierreihig RROC
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 34 mm |
|---|---|
| Länge | 3000 mm |
| Höhe | 27 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Teilung | 80 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.452,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.728,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
