TKSD20-G3 Kugelführungsschiene sechsreihig
Kugelführungsschiene sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TKSD20-G3
Rubix:26710
Hersteller:0069085860000

Produktdetails : TKSD20-G3 Kugelführungsschiene sechsreihig
Führungsschiene TKSD, für sechsreihige Kugelumlaufeinheit
Führungsschiene TKSD, für sechsreihige Kugelumlaufeinheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Länge | 3900 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Teilung | 60 mm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,42 € exkl. MwSt.
/ 0,1
35,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
