K0383.1048 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Vergütungsstahl
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit voller Kugel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0383.1048
Rubix:941622
EAN:4059245135356



Dokumente
Produktdetails : K0383.1048 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Bestellbeispiel: 07110-10810Hinweis: Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Kugeldruckschraube Form A
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181535 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen