K0327.206 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Stahl
Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0327.206
Rubix:146959
EAN:4059245225231



Dokumente
Produktdetails : K0327.206 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Stahl
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet.
Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckbolzen, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std