K0977.2220 Federndes Zug-/Druckstück, mit Verdrehsicherung, Form:H
Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung Form H
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0977.2220
Rubix:1932909
EAN:4059245028238



Dokumente
Produktdetails : K0977.2220 Federndes Zug-/Druckstück, mit Verdrehsicherung, Form:H
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Gewindehülse verzinkt, blau chromatiert. Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert. Standard Federkraft, verstärkte Federkraft.Hinweis: Die Federnde Zug- und Druckstücke, auch als Universaldruckstücke bekannt, dienen zur Arretierung, Positionierung oder Klemmung verschiedener Bauteile. Der Gewindebolzen, der durch seine Sechskantform gegen das Verdrehen gesichert ist, kann entweder als Zug- oder Druckbolzen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 66 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen